Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 4255006, Hauteur de travail maximale: 2.38 m | Type: Échelle double isolante auto-stable | Nombre d'échelons: 6
Echelle DOUBLE ISOLANTE
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :4255006
Rubix :0750-7064487
EAN :3178740020194


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,38 m |
| Longueur repliée | 1,6 m |
Détails articles : ECHELLE DBLE EVASEE ISO.6MARCHES HD 2,5M POIDS 9,0KG ALU
L'échelle double isolante,Protection,Sabots antidérapants,Liaisons montants / échelons avec sertissage haute résistance,Confort,Echelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit,Crochet porte sceau,Pas de 28cmPack klipeo pas de 390+crochet
Points forts
L'échelle double isolante !, Protection, Sabots antidérapants, Liaisons montants / échelons avec sertissage haute résistance, Confort, Echelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit, Crochet porte sceau, Pas de 28cm,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,38 m |
| Longueur repliée | 1,6 m |
| Longueur dépliée | 1,48 m |
| Type | échelle double isolante auto-stable |
| Poids | 9 kg |
| Matière | fibre de verre |
| Charge de travail sécurisée | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,43 € HT
/ unité
619,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours