Outils dynamométriques - Accessoires/Pièces détachées Facom E.506-340S
E.506 - Adaptateurs Couple et Angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :E.506-340S
Rubix :0139-5183310
EAN :3148519036213
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR DYNAMOMETRIQ.COUPLE E.506-340S
E.506 - Adaptateurs Couple et Angle
- Précision :
- Couple : ± 3% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Angle : ± 2°.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Compteur de cycle.
- Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats).
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm et deg.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou d'angle.
- Mémoire 50 valeurs.
- Livrés avec certificat d'étalonnage, en coffret plastique. Norme : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Précision :
- Couple : ± 3% entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Angle : ± 2°.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Compteur de cycle.
- Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats).
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm et deg.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou d'angle.
- Mémoire 50 valeurs.
- Livrés avec certificat d'étalonnage, en coffret plastique. Norme : NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
Points forts
ISO 6789-DIN EN ISO 6789-NF EN ISO 6789
Précision : Couple +/- 3% entre 20% et 100% de capacité de l'adaptateur. - Angle +/- 2°.
Mode de mesure : pic ou suiveur.
Unité de mesure : Nm, ft, lb, In.lb, Kg.cm, degré.
Possibilité de verrouiller le clavier : l'opérateur aura alors uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats.
Livré avec certificat d'étalonnage en coffret plastique.
Poids 268 gr.
Précision : Couple +/- 3% entre 20% et 100% de capacité de l'adaptateur. - Angle +/- 2°.
Mode de mesure : pic ou suiveur.
Unité de mesure : Nm, ft, lb, In.lb, Kg.cm, degré.
Possibilité de verrouiller le clavier : l'opérateur aura alors uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats.
Livré avec certificat d'étalonnage en coffret plastique.
Poids 268 gr.
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur dynamometriq.couple e.506-340s |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
483,10 € HT
/ unité
579,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h