Références
Tyrolit :363249
Rubix :0063-0193164
EAN :9003173632499
Détails articles : DRESSEUR POINTE 50EA-H 10X90 DE5 - 0,5 CT
Pour le dressage rotatif des meules CBN et
diamant à liant résinoïde et métallique. Résultats
optimaux jusqu’à un diamètre de meule de
250 mm
Applications
Dressage des meules en corindon supérieur et carbure de silicium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,55 € HT
/ unité
127,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
