Références
Tyrolit :34173161
Rubix :0063-0529389
EAN :9003172005355
Détails articles : DRESSEUR DIAMANT A CONCRETION 50VA 10X60 V800-8X11
Pour le dressage rotatif des meules CBN et
diamant à liant résinoïde et métallique. Résultats
optimaux jusqu’à un diamètre de meule de
250 mm
Applications
Dressage des meules en corindon supérieur et carbure de silicium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,15 € HT
/ unité
250,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
