Dresseur à pointe Norton 66260157010

Dresseur diamant à pointe unique

Voir les informations techniques

Références

Norton :66260157010
Rubix :0059-0244654
EAN :3157626969369
DRESSEUR DIAMANT KD BCSG10-M7 (STK) UE 1

Résumé technique

Longueur50 mm

Détails articles : DRESSEUR DIAMANT KD BCSG10-M7 (STK) UE 1


BC : diamant qualité standard, parfaitement adapté pour le dressage des meules en abrasifs conventionnels. BCSG : diamant haute qualité, outils de grandes performances. Gamme spécialement développée pour le dressage des meules en abrasifs céramiques qui requièrent des vitesses transversales de dressage plus élevées.

Applications

Dressage et avivage des meules de rectification.

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
379,22 HT
/ unité
455,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours