Références
Tyrolit :611499
Rubix :0063-0154052
EAN :9003176114992
Détails articles : DRESSEUR POINTE 50EA-H 10X90 DE10 - 1 CT
Pour le dressage rotatif des meules CBN et
diamant à liant résinoïde et métallique. Résultats
optimaux jusqu’à un diamètre de meule de
250 mm
Applications
Dressage des meules en corindon supérieur et carbure de silicium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,01 € HT
/ unité
297,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
