Références
Norton :60157682852
Rubix :0059-0288576
EAN :4047854103712
Détails articles : DRESSEUR DIAMANT HD-150 5 CARATS (SD)
Meule : Application : ébavurage, affûtage d'outils carbures et HSS. Forme : 01. Fournie avec bague de réduction (Ø 20 mm).
Dresseur manuel : convient pour le dressage de face. Température : -20°C à +80°C.
Dresseur manuel : convient pour le dressage de face. Température : -20°C à +80°C.
Points forts
Haute résistance à l’usure et durée de vie accrue.
Applications
Cet outil diamanté permet de dresser la face et les flancs de la meule afin de lui redonner une surface plane
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,62 € HT
/ unité
438,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

