Références
Norton :66260338860
Rubix :0059-0288579
EAN :4047854104184
Détails articles : DRESSEUR DIAMANT D2002/A EF 12X20X180 2,2 CARATS(STK) UE 1
Meule : Application : ébavurage, affûtage d'outils carbures et HSS. Forme : 01. Fournie avec bague de réduction (Ø 20 mm).
Dresseur manuel : convient pour le dressage de face. Température : -20°C à +80°C.
Dresseur manuel : convient pour le dressage de face. Température : -20°C à +80°C.
Points forts
Haute résistance à l’usure et durée de vie accrue.
Applications
Cet outil diamanté permet de dresser la face et les flancs de la meule afin de lui redonner une surface plane
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,33 € HT
/ unité
348,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours

