Références
Norton :66260334569
Rubix :0059-0288577
EAN :4047854104177
Détails articles : TETE DE DRESSEUR DIAM. D2001/AEF 12X45X180 5 CARATS (STK) UE 1
Meule : Application : ébavurage, affûtage d'outils carbures et HSS. Forme : 01. Fournie avec bague de réduction (Ø 20 mm).
Dresseur manuel : convient pour le dressage de face. Température : -20°C à +80°C.
Dresseur manuel : convient pour le dressage de face. Température : -20°C à +80°C.
Points forts
Haute résistance à l’usure et durée de vie accrue.
Applications
Cet outil diamanté permet de dresser la face et les flancs de la meule afin de lui redonner une surface plane
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,16 € HT
/ unité
356,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

