Douille Expert E117276, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 27 mm | Longueur: 79 mm

Douilles longues 1/2" - 6 pans - métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E117276
Rubix :5511-5160213
EAN :3258951172766
DOUILLE 1/2'' LONGUE 6 PAN 27MM (UC1)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre27 mm
Longueur79 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2'' LONGUE 6 PAN 27MM (UC1)


- ISO 2725-1 - DIN 3124 - ISO 1174-1 - ISO 1711-1 - ISO 691
- Acier au chrome vanadium.
- Profil Maxi Drive : transmission du couple de serrage sur les flancs de l’écrou et non sur les arêtes.
- Finition chrome brillant.
- Pour une utilisation manuelle.

caractéristiques:
EAN: 3258951172766
A [mm]: 27
d1 [mm]: 35,8
d2 [mm]: 35,8
L [mm]: 79
L1 [mm]: 36
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 310

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre27 mm
Longueur79 mm
Finitionchromé
Poids310 g
23,22 € HT
/ unité
27,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours