Douille SAM CH-40, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 56 mm | Longueur: 65 mm
Douilles 3/4" courtes 6 pans en mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CH-40
Rubix :0149-5059361
EAN :3272670454781


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 56 mm |
| Longueur | 65 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 6 PANS 3/4 DE 40 MM UC 3
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 56 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Poids | 940 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,36 € HT
/ unité
35,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours