Douille SAM C-1.3/4, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Longueur: 65 mm
Douilles 3/4" courtes 12 pans en mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :C-1.3/4
Rubix :0149-5013170
EAN :3272670241480

Documents
Détails articles : DOUILLE CAMION C- 1. 3/4
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.Profil surface Drive SAM.Finition chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 810 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,28 € HT
/ unité
57,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
