Douille Expert E113811, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 50 mm | Longueur: 70 mm
Douilles 3/4" - 6 pans - métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E113811
Rubix :G518-5178851
EAN :3258951138113

Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Longueur | 70 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4'' 6 PANS - 50 MM (UC1)
- ISO 2725-1 - DIN 3124 - ISO 1174-1 - ISO 1711-1 - ISO 691
- Verrouillage de sécurité.
- Acier chrome vanadium.
- Finition : chrome mat.
- Pour une utilisation manuelle.
caractéristiques:
EAN: 3258951138113
A [mm]: 50
d1 [mm]: 42
d2 [mm]: 68
L [mm]: 70
L1 [mm]: 34
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 725
- Verrouillage de sécurité.
- Acier chrome vanadium.
- Finition : chrome mat.
- Pour une utilisation manuelle.
caractéristiques:
EAN: 3258951138113
A [mm]: 50
d1 [mm]: 42
d2 [mm]: 68
L [mm]: 70
L1 [mm]: 34
Conditionnement: 1
Présentation: Full Polish
[g]: 725
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 725 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,12 € HT
/ unité
44,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours