Douille Facom R.14LA, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 19.2 mm | Longueur: 50.5 mm

R.LA - Douilles 1/4" longues 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :R.14LA
Rubix :0139-5003576
EAN :3148510513454
DOUILLE 1/4 LGUE 6 PANS 14MM R.14LA

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre19,2 mm
Longueur50,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/4 LGUE 6 PANS 14MM R.14LA


R.LA - Douilles 1/4" longues 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puit ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métallique : Réf RL.40E (3,2 --> 9 mm) et Réf RL.41E (10 --> 14 mm).
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre19,2 mm
Longueur50,5 mm
Carré14 mm
Finitionchromé
Poids68 g
10,94 HT
/ unité
13,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h