Douille Stahlwille 25010030, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 47.4 mm | Longueur: 54 mm
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :25010030
Rubix :K642-5270466
EAN :4018754015726




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 47,4 mm |
| Longueur | 54 mm |
Détails articles : DOUILLE 3/4 OUVERTURE DE 30 IMPACT 55IMP
3/4" carré intérieur, DIN 3129/ISO 1711-2, pour pose-écrous, acier allié au chrome, bruni.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 47,4 mm |
| Longueur | 54 mm |
| Carré | 44 mm |
| Diamètre (pouce) | 1,87 '' |
| Finition | bronze à canon |
| Poids | 438 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,36 € HT
/ unité
70,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours