Douille tournevis Stahlwille 23050010, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 40 mm | Finition: Bronze à canon
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :23050010
Rubix :K642-5270430
EAN :4018754233830




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Taille empreinte | 10 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 10 IMPACT 6P INTERIEUR 54IMP
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Taille empreinte | 10 mm |
| Modèle | inhex 54imp |
| Finition | bronze à canon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € HT
/ unité
28,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours