Douille Stahlwille 02410044, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 28.7 mm | Longueur: 35 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Stahlwille :02410044
Rubix :K642-5270274
EAN :4018754004300
DOUILLE 3/8 OUVERTURE DE 7/8 45A
Résumé technique
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre28,7 mm
Longueur35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE 3/8 OUVERTURE DE 7/8 45A


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E|(valeur d´essai)
acier à hautes performances HPQ®, chromées

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre28,7 mm
Longueur35 mm
Finitionchromé
Poids59 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 HT
/ unité
28,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours