Bague cylindrique SKF PRMF 404440

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRMF 404440
Rubix :0301-1357540
Fabricant :116214
EAN :7316571397313
COUSSINET PRMF 404440 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur40 mm

Détails articles : COUSSINET PRMF 404440 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur40 mm
290,60 € HT
/ 10 unités
348,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours