Bague cylindrique SKF PCM 455020 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 455020 E
Rubix :0301-1357502
EAN :7316571896199
COUSSINET PCM 455020 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 455020 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur20 mm
Sériepcm
20,21 € HT
/ unité
24,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h