Bague cylindrique SKF PCM 455050 E

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 455050 E
Rubix :0301-1257601
EAN :7316571896250
COUSSINET PCM 455050 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 455050 E SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) en composite PTFE SKF sont utilisés pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Malgré leur faible épaisseur, ils peuvent supporter des charges élevées. Ils assurent également une bonne dissipation thermique, ce qui permet des vitesses de glissement relativement élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur50 mm
Sériepcm
205,50 € HT
/ 10 unités
246,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours