Références
INA :EGB10560-E40-Y
Rubix :0269-1244812
Fabricant :0709104050000
EAN :4012802757811




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 10560 E40-Y INA
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,76 € HT
/ unité
83,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours