Références
SKF :SHT 50
Rubix :0301-1352671
EAN :7316577640482



Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER SHT 50 SKF
Les composants intérieurs et extérieurs de la douille SH sont filetés pour correspondre à un angle conique divisé. Un écrou avec des vis est monté sur le composant intérieur. Lorsque les vis sont serrées, le composant extérieur est soumis à une pression axiale et "monte" le long du filetage du composant intérieur. Le composant intérieur fendu est pressé contre l'arbre et le composant extérieur, s'il est fendu, est pressé contre le moyeu.
Douille de serrage, douille de serrage SHT
Informations techniques
Attributs
| Couple transmissible | 1625 N.m |
|---|---|
| Type | douille de serrage |
| Matière | acier |
| Diamètre de l'arbre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,18 € HT
/ unité
377,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours