Douille Gedore K 19 L 10, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 10 mm | Longueur: 77 mm

Douille pour clé à chocs 1/2" 6 côtés long modèle K19 L

Voir les informations techniques

Références

Gedore :K 19 L 10
Rubix :8965-5441078
Fabricant :6163380
EAN :4010886616338
DOUILLE IMPACT 1/2,FORME LONGUE 10MM, K 19 L 10

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre10 mm
Longueur77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE IMPACT 1/2,FORME LONGUE 10MM, K 19 L 10


Douille à percussion 1/2", longue 10 mm Fonctionnement mécanique, convient à tous les outils électriques et pneumatiques standard Entraînement carré selon DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 Acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre10 mm
Longueur77 mm
Finitionpolie
33,89 HT
/ unité
40,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours