Douille Facom S.15LA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 21.8 mm | Longueur: 77 mm
S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.15LA
Rubix :0139-5003444
EAN :3148510553351




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 21,8 mm |
| Longueur | 77 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 LGUE 12PANS 15MM S.15LA
S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 21,8 mm |
| Longueur | 77 mm |
| Carré | 15 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 125 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,65 € HT
/ unité
19,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h