Douille SAM BD-14-JC, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 18 mm | Longueur: 90 mm
Douille Pour Bougie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :BD-14-JC
Rubix :0149-5059371
EAN :3272670443617




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Longueur | 90 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE POUR BOUGIE 3/8
Equipées d'un dispositif de retenue des bougies.
Partie supérieure moletée facilitant une approche rapide.
Douilles longues spécialement adaptées aux bougies situées dans un puit.
La conformité à la norme ISO 11 168 évite tout risque d'endommager les bougies.
BD-14-JC12 = version 12 pans.
Partie supérieure moletée facilitant une approche rapide.
Douilles longues spécialement adaptées aux bougies situées dans un puit.
La conformité à la norme ISO 11 168 évite tout risque d'endommager les bougies.
BD-14-JC12 = version 12 pans.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Longueur | 90 mm |
| Poids | 500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,82 € HT
/ unité
47,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours