Douille SAM RHL-5,5, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 12 mm | Longueur: 50 mm
Douille Longue 1/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :RHL-5,5
Rubix :0149-5017440
EAN :3272670404939




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 50 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE LONGUE RHL- 5,5 UC 5
Forgé en acier au chrome-Vanadium. Maintien de la douille sur les accessoires 1/2 par bille.Présentation chromée polie brillante.Profil surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Longueur | 50 mm |
| Poids | 17 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,75 € HT
/ 5 unités
58,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours