Douille SAM ZS-21, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 27 mm | Longueur: 52 mm
Douille Isolee 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ZS-21
Rubix :0149-5018362
EAN :3272670394506




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 52 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE FEMELLE ZS-21
Ouverture 6 pans.Forgées en acier au chrome vanadium.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 52 mm |
| Poids | 100 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,02 € HT
/ unité
55,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours