Douille Gedore 19 13, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 13 mm | Longueur: 38 mm
Douille hexagonale profil UD 19
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :19 13
Rubix :8965-5441452
Fabricant :6130530
EAN :4010886613054


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur | 38 mm |
Détails articles : DOUILLE 1/2 13 MM 6 PANS, 19 13
Douille 1/2" 13 mm Selon DIN 3124, ISO 2725-1 Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manuelle, poignée moletée Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, poli, chromé * non normalisé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 61 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,05 € HT
/ unité
15,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours