Douille Facom EF.6DM10L, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 10 mm | Longueur: 70 mm
EF.6DM - Douilles magnétiques pour vis 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EF.6DM10L
Rubix :0139-5004132
EAN :3148510229140




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur | 70 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4 MAGNET 6 PANS 10MM EF.6DM10L
EF.6DM - Douilles magnétiques pour vis 6 pans
- Maintien de la vis par aimant.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
- Maintien de la vis par aimant.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Longueur | 70 mm |
| Poids | 49 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,42 € HT
/ unité
29,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h