Tournevis Wera 05003039001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 38.5 mm | Longueur de la lame: 12.5 mm
Douille-embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05003039001
Rubix :4727-5540828
EAN :4013288188779

Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur de la lame | 12,5 mm |
Documents
Détails articles : 8740 B HF DOUILLE-EMBOUT ZYKLOP POUR VIS A SIX PANS CREUX, A
8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 8 x 38.5 mm
Points forts
Douille-embout avec emmanchement 3/8" et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur de la lame | 12,5 mm |
| Longueur | 38,5 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 € HT
/ unité
53,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours