Références
Parker :6697 40 00
Rubix :4439-7010776
Fabricant :6697 40 00

Détails articles : CLIP FIXATION TUYAU ALU D.40 TRANSAIR 6697 40 00
Les suspensions Transair sont légères et faciles à installer. Tous les cintres sont installés en plaçant une tige filetée dans une position fixe, puis en vissant le cintre sur la tige. Cette méthode d'installation permet de maintenir la tuyauterie stable pendant la dilatation et la contraction du système. Pour résoudre la plupart des problèmes d'acheminement des tuyaux, Parker propose des entretoises et des adaptateurs de tiges filetées qui peuvent être utilisés pour prolonger le tuyau en dessous ou à l'écart d'un obstacle. Les tuyaux d'air comprimé Transair ne peuvent être suspendus qu'à l'aide de cintres Transair. L'utilisation de cintres autres que ceux de Transair peut annuler la garantie. Tous les cintres sont 100 % recyclables, sans silicone et fabriqués à partir de matériaux ne propageant pas les flammes. Tous les cintres sont conformes à la norme UL94V-2. Parker Hannifin garantit que tous les composants Transair sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 ans à compter de la date d'installation. Chaque cintre Transair peut supporter 44lbs, mais Parker suggère d'utiliser 2 clips par longueur de tuyau. Pour une installation et un placement corrects des suspensions, téléchargez notre manuel d'installation.
Application : Pneumatique dans l'usine
Application : Tube en aluminium
Assemblage : n/a
Temps d'assemblage : 0.01
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tuyau à port
Connexion 1 Taille : 1-1/2, 40
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 5/16 UNC, M8x1.25
Connexion 2 Type : Femelle métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : n/a
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : s/o
Température maximale de fonctionnement : s/o
Température minimale de fonctionnement : s/o
Diamètre extérieur du tube (pouces) : 1-1/2
Tube O.d. (mm) : 40
Style de produit : Suspension de tuyau
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 20
Forme : Circulaire
Technologie : Pneumatique, manipulation de fluides et de gaz
Type : Suspension de tuyau
Poids : 0.035, 0.015
Application : Tube en aluminium
Assemblage : n/a
Temps d'assemblage : 0.01
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tuyau à port
Connexion 1 Taille : 1-1/2, 40
Connexion 1 Type : Connexion 2 Taille : 5/16 UNC, M8x1.25
Connexion 2 Type : Femelle métrique
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : n/a
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : s/o
Température maximale de fonctionnement : s/o
Température minimale de fonctionnement : s/o
Diamètre extérieur du tube (pouces) : 1-1/2
Tube O.d. (mm) : 40
Style de produit : Suspension de tuyau
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 20
Forme : Circulaire
Technologie : Pneumatique, manipulation de fluides et de gaz
Type : Suspension de tuyau
Poids : 0.035, 0.015
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1-1/2 |
|---|---|
| Matière | polyamide |
| Profil | 6697 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,20 € HT
/ 20 unités
162,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours