Douille SAM NM-22-L, Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 22 mm | Longueur: 108 mm
Douille Chocs Longue 1"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NM-22-L
Rubix :0149-5016780
EAN :3272670391352
Documents
Détails articles : DOUILLE LONGUE NM-22 L
Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs. (visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile. Verrouillage par goupille et jonc.Très grande résistance à l'usure.Présentation brunie.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 22 mm |
| Longueur | 108 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,03 € HT
/ unité
136,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

