Douille SAM 19144-20L, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 20 mm | Longueur: 80 mm
Douille Chocs 1/2" Torx E14
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19144-20L
Rubix :0149-5247873
EAN :3272670556270




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Longueur | 80 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE CHOC 1/2'TORX E20 LG.
Douilles impact 1/2 longues.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Finition | phosphate |
| Poids | 223 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,82 € HT
/ unité
26,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours