Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBO40-PP
Douille à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KBO40-PP
Rubix :0270-1060575
Fabricant :0012757980000
EAN :4012802450361


Résumé technique
| Série | kbo..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A BILLES KBO40-PP SERIE MASSIVE
Roulements linéaires à billes KBO..-PP, exécution ouverte, étanche de tous les côtés ; exécution résistante à la corrosion possible
Palier à billes linéaire KBO-PP, version ouverte, étanche sur tous les côtés
Informations techniques
Attributs
| Série | kbo..-pp |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,40 € HT
/ unité
242,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h