Roulement à aiguilles à cuvette INA BK1212-A
Douille à aiguilles avec fond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :BK1212-A
Rubix :0269-1003174
Fabricant :0001772290000
EAN :4012802436525


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES BK 1212 A QMC 1 INA
Points forts
Température de fonctionnement jusqu’à + 140 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 13800 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € HT
/ unité
11,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h