Douille SNAP ON Industrial TMUM10A, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 31.8 mm

Douille 1/4, métrique, à cardan, courte, 10 mm, 12 pans

Voir les informations techniques

Références

SNAP ON Industrial :TMUM10A
Rubix :K077-5326605
DOUILLE EN 1/4 A CARDAN 10MM 12 PANS

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur31,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE EN 1/4 A CARDAN 10MM 12 PANS


• Fabriqué en acier breveté de la plus haute qualité, pour une force et une durabilité optimales

Points forts

• Conception 12 pans et système de clés Flank Drive®
• Fini en alliage chrome/nickel résistant à la rouille et la corrosion
• Les douilles Snap-on® dotées du système de clés Flank Drive® assurent la prise des fixations sur les flancs et les plats, ce qui offre 15 à 25 % de puissance de rotation supplémentaires

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Longueur31,8 mm
Finitionchromé
83,64 HT
/ unité
100,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h