Douille SAM S-31, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 41.6 mm | Longueur: 45 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-31
Rubix :0149-5013908
EAN :3272670209466




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 41,6 mm |
| Longueur | 45 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 31 UC 5
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 41,6 mm |
| Longueur | 45 mm |
| Poids | 175 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,25 € HT
/ 5 unités
55,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours