Douille SAM S-3/8, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 15.4 mm | Longueur: 38 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-3/8
Rubix :0149-5017557
EAN :3272670233065




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 15,4 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 3/8
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 15,4 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Poids | 60 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,85 € HT
/ unité
10,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours