Douille SAM S-21, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 29.1 mm | Longueur: 38 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-21
Rubix :0149-5013912
EAN :3272670219892




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 29,1 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 21 UC 5
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 29,1 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Poids | 90 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,75 € HT
/ 5 unités
40,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours