Douille SAM S-19, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 26.6 mm | Longueur: 38 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-19
Rubix :0149-5017519
EAN :3272670270626




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,6 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 19 UC 5
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 26,6 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Poids | 75 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,05 € HT
/ 5 unités
38,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours