Douille SAM S-17, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 24.1 mm | Longueur: 38 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-17
Rubix :0149-5017517
EAN :3272670288089




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24,1 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 17 UC 5
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 24,1 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Poids | 60 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 € HT
/ unité
7,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h