Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASD430FG-02-06S

Double regulateur de debit serie asd

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ASD430FG-02-06S
Rubix :0338-2054694
LIMITEUR DE DEBIT ASD430FG-02-06S

Résumé technique

Type de raccordr
Typecontrôleur universel à double vitesse
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT ASD430FG-02-06S


La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
Double regulateur de debit serie asd

Informations techniques


Attributs
Type de raccordr
Typecontrôleur universel à double vitesse
Matièrepbt (corps a, corps coudé, bouton) ; sus303 (corps b, aiguille, bague de siège, guide d'aiguille, contre-écrou) ; hnbr ; nbr (joint en u) ; pom, acier inoxydable (cassette) ; nbr (joint torique, joint) ; pom (entretoise)
Sérieasd-fg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
69,35 € HT
/ unité
83,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours