Autre commande pneumatique Festo DPZ-10-50-P-A

Double cylindre DPZ

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPZ-10-50-P-A
Rubix :0326-2579589
Fabricant :32684
EAN :4052568003944
VERIN A DOUBLE PISTON DPZ-10-50- -P-A

Résumé technique

Typeverin a double piston dpz-10-50- -p-a

Détails articles : VERIN A DOUBLE PISTON DPZ-10-50- -P-A


Vérin à double piston DPZ-10-10-P-A-S2 à deux tiges parallèles, pour détection sans contact, avec bagues élastiques d'amortissement aux fins de course. Course=10 mm, Zone/longueur de fin de course ajustable=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Points forts

  • Les deux pistons fournissent deux fois plus de force dans la moitié de l'espace
  • Guidage à roulement à billes simple ou à recirculation
  • Réglage précis de la course en position finale

Informations techniques


Attributs
Typeverin a double piston dpz-10-50- -p-a
599,03 € HT
/ unité
718,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours