Références
Festo :VOFC-L-M52-MY-G14-F19A
Rubix :0326-2558339
Fabricant :8155960
EAN :4052568582654

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-L-M52-MY-G14-F19A
Distributeur VOFC-L-M52-MY-G14-F19A Distributeur VOFC-L-M52-MY-G14-F19A Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1030; Raccord pneumatique 1: G1/4; Pression de service: 2.5…8
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 1030 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2,5 à 8 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,41 € HT
/ unité
676,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours