Distributeur pneumatique IMI Norgren X3046402
Pédale pneumatique Super X
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
IMI Norgren :X3046402
Rubix :0329-2005651
Fabricant :X3046402


Résumé technique
| Type | bouton, bouton-poussoir, tirette ou commande pilote |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR A TIROIR 5/2 G 1/8 A COMMANDE POUSSOIR
La pédale pneumatique Super X Norgren est une vanne à commande au pied permettant de piloter facilement un circuit d'air comprimé tout en gardant les mains libres. Robuste et compacte, elle est adaptée aux environnements industriels.
Points forts
Polyvalence : large gamme de commandes, passage multi-directionnel et double alimentation possible.
Performance : débit élevé.
Durabilité et maniabilité : léger et résistant à la corrosion.
Applications
Machines industrielles, presses pneumatiques, postes d'assemblage, équipements de conditionnement et systèmes de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Type | bouton, bouton-poussoir, tirette ou commande pilote |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 335 l/min |
| Plage de pression | -0,9 ... 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,89 € HT
/ unité
232,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours