Technique de connexion électrique -Accessoire Festo LTV-2-PK-3
Distributeur LTV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LTV-2-PK-3
Rubix :0326-2579819
Fabricant :6847
EAN :4052568019938
Détails articles : REPARTITEUR LTV-2-PK-3
Répartiteur LTV-2-PK-3 Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Raccord pneumatique 2=pour diamètre extérieur de tuyau de 4 mm, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,63 € HT
/ unité
12,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours