Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPA-KMS2-24-2,5-PUR

Câble de raccordement VMPA-KMS pour collecteurs de vannes

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA-KMS2-24-2,5-PUR
Rubix :0326-2592297
Fabricant :533501
EAN :4052568167479
CABLE CONNEXION VMPAKMS22425PUR

Résumé technique

Typevmpa-km

Détails articles : CABLE CONNEXION VMPAKMS22425PUR


Câble de connexion VMPA-KMS2-24-2,5-PUR pour connexion multipôles sur terminal de distributeurs MPA-S, compatible chaînes porte-câbles. Degré de protection=(* IP65, * selon IEC 60529), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-40 - 70 °C, Rayon de courbure de câble min.=38,5 mm, Connexion électrique=Câble avec connecteur mâle, Structure du câble=25x0,25

Informations techniques


Attributs
Typevmpa-km
165,33 € HT
/ unité
198,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours