Références
Festo :FR-8-1/4
Rubix :0326-2057454
Fabricant :2078
EAN :4052568000059
Détails articles : BLOC DISTRIBUTION FR-8-1/4 2078
Bloc de distribution FR-8-1/4 pour la répartition de l'air comprimé. Diamètre nominal=11,5 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g1/2, g1/4 |
|---|---|
| Type | bloc de distribution |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,49 € HT
/ unité
139,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours