Références
Pferd Tools :KSS 125 O L A 60
Rubix :0060-0512531
Fabricant :45017761
EAN :4007220599297
Détails articles : DISQUE AUTO-AGRIPP. KSS 125 O L A 60 45017761
La gamme de disques abrasifs auto-agrippants KSS en corindon A de Pferd Tools couvre différents besoins de ponçage dans l’industrie et les métiers de l’artisanat. Elle associe un abrasif en corindon et un système auto-agrippant pour faciliter le remplacement du disque. Les disques conviennent au ponçage grossier à fin sur différents matériaux (métaux, bois, surfaces peintes).
Caractéristiques :
Les disques abrasifs auto-agrippants KSS de Pferd Tools sont destinés au ponçage universel sur des matériaux variés tels que les métaux, le bois ou les surfaces peintes. Leur abrasif en corindon A (oxyde d'aluminium) permet d’effectuer des opérations allant du dégrossissage au ponçage fin selon la granulométrie choisie.
Le système auto-agrippant facilite le montage et le remplacement du disque sur les plateaux compatibles. Cette conception contribue à réduire les interruptions lors des changements d’outil. Les disques se distinguent également par un encrassement limité, ce qui permet de conserver une capacité abrasive régulière sur la durée.
L’ensemble de la gamme est adapté au ponçage de grandes surfaces à l’aide de meuleuses excentriques. Les différentes granulométries disponibles permettent d’ajuster le niveau d’abrasion en fonction des étapes de préparation ou de finition.
Spécifications :
- Diamètre du disque (D1) : 125 mm ou 150 mm
- Type d’abrasif : corindon A
- Granulométries : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
- Configurations de perforation : sans perforation, 6 trous ou 8 trous selon les références
- Conditionnement : 25 pièces par référence
Caractéristiques :
Les disques abrasifs auto-agrippants KSS de Pferd Tools sont destinés au ponçage universel sur des matériaux variés tels que les métaux, le bois ou les surfaces peintes. Leur abrasif en corindon A (oxyde d'aluminium) permet d’effectuer des opérations allant du dégrossissage au ponçage fin selon la granulométrie choisie.
Le système auto-agrippant facilite le montage et le remplacement du disque sur les plateaux compatibles. Cette conception contribue à réduire les interruptions lors des changements d’outil. Les disques se distinguent également par un encrassement limité, ce qui permet de conserver une capacité abrasive régulière sur la durée.
L’ensemble de la gamme est adapté au ponçage de grandes surfaces à l’aide de meuleuses excentriques. Les différentes granulométries disponibles permettent d’ajuster le niveau d’abrasion en fonction des étapes de préparation ou de finition.
Spécifications :
- Diamètre du disque (D1) : 125 mm ou 150 mm
- Type d’abrasif : corindon A
- Granulométries : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
- Configurations de perforation : sans perforation, 6 trous ou 8 trous selon les références
- Conditionnement : 25 pièces par référence
Points forts
- Abrasif en corindon : ponçage universel sur métaux, bois et surfaces peintes
- Système auto-agrippant : remplacement rapide du disque lors des changements d’outil
- Encrassement limité : maintien de la capacité abrasive et durée d’utilisation prolongée
- Large choix de granulométries : adaptation aux étapes de dégrossissage, de préparation ou de finition
- Différentes perforations disponibles : compatibilité avec plusieurs plateaux de ponceuses excentriques
- Système auto-agrippant : remplacement rapide du disque lors des changements d’outil
- Encrassement limité : maintien de la capacité abrasive et durée d’utilisation prolongée
- Large choix de granulométries : adaptation aux étapes de dégrossissage, de préparation ou de finition
- Différentes perforations disponibles : compatibilité avec plusieurs plateaux de ponceuses excentriques
Applications
Les disques abrasifs auto-agrippants KSS de Pferd Tools sont utilisés pour des opérations de ponçage dans l’industrie et les métiers de l’artisanat. Ils interviennent notamment lors des travaux d'usinage des surface, d’égalisation ou de finition sur différentes pièces et ensembles.
Montés sur des meuleuses excentriques, ces disques conviennent au traitement de grandes surfaces. Ils peuvent être employés pour le grainage, le nettoyage de surfaces ou le ponçage de finition étape par étape. Et cela, sur des matériaux tels que l’acier (dont l'acier inoxydable), l’aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc, la fonte ainsi que le plastique et le bois.
La gamme est également utilisée pour le ponçage du bois ou la préparation de surfaces peintes avant remise en peinture ou vernissage.
Montés sur des meuleuses excentriques, ces disques conviennent au traitement de grandes surfaces. Ils peuvent être employés pour le grainage, le nettoyage de surfaces ou le ponçage de finition étape par étape. Et cela, sur des matériaux tels que l’acier (dont l'acier inoxydable), l’aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc, la fonte ainsi que le plastique et le bois.
La gamme est également utilisée pour le ponçage du bois ou la préparation de surfaces peintes avant remise en peinture ou vernissage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,50 € HT
/ 25 unités
35,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




