Références
Norton :63642557975
Rubix :0059-0028285
EAN :3157625572096

Détails articles : DISQUE DNP 150X18 A275 GR 500 NORGRIP 8+1T (STK) UE100
Paint, varnish, hard and soft wood.
Points forts
Pouvoir de coupe supérieur
État de surface irréprochable
Élimine les risques de rayures
Grande souplesse du papier support et résistance à la déchirure
Meilleure résistance à l’encrassement
État de surface irréprochable
Élimine les risques de rayures
Grande souplesse du papier support et résistance à la déchirure
Meilleure résistance à l’encrassement
Applications
Ponçage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 500 |
| Diamètre d'alésage | 18 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 514,76 € HT
/ 1 200 unités
1 817,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
